曜日別特売
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030

KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030
KF90450-KS073 空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72719030

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズM
6シルバー
内容量1セット注文コード72719030品番KF90450-KS073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

〇服
・動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)6シルバーサイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする