曜日別特売
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929

 

03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929
03136 伸縮自在軽量ハンガーラック ファミリー・ライフ 72719929

伸縮自在軽量ハンガーラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード72719929品番03136
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

雨や雪で外に干せない時もお部屋でサッと開いて洗濯物や布団を干せます。
高さを調節できるワンタッチストッパーで簡単に干せます。
花粉対策の部屋干しにもオススメ。掛けるものに合わせて伸縮自在。敷布団も干せます。
折りたためば約11cmとコンパクトに収納できます。
ストッパー付きのボールキャスターで小回り自在。
キャスター付きお客様組立式。

材質パイプ:スチール(クロームメッキ)、ジョイント:ポリプロピレン樹脂、キャスター:スチール・ポリプロピレン樹脂質量(kg)(約)2.5耐荷重(kg)(約)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)60.5~99.5×48×95~160、収納時:(約)60.5×11×97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72719929
2023-10-01
用途: 冬はお客様コートハンガーとして店の片隅にコンパクトに収納。社員宿泊の為布団干し用。
株式会社クロワッサンパートナーズ飲食業

どちらも便利に使用可能で、高さ幅、安定した足元で場所とらず、重宝しています。
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする