NTスイベル
タル型サルカン ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
29
29
29
9.5
10
11.7
12.5
14
15
16
17.5
18.5
20
21
22
23
25
26.4
31
34.2
37
40
43.2
48
49
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72720176
品番
BON2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
日本製
用途
ヨリモドシの基本型!
全長(mm)
29
色
ニッケル
強度(kg)
65
入数
F複100個入り
号数
2
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り