NTスイベル
ダブルスナップ付タル クロ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
56.5
36.4
36.5
37.6
39
42.5
44.1
45.6
54.7
55.5
56.5
71.5
74.4
75.1
90.6
94.3
96.1
111.4
114.6
120.7
123.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72720605
品番
BWB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
日本製
用途
便利な両方スナップ付!
全長(mm)
56.5
色
クロ
強度(kg)
8.9
入数
F複100個入り
号数
5
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り