ハイビスカス(ランドアート)
黒板ケース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72720638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
H450×W600mmの黒板を5枚まで収納可能
用途
工事用黒板の収納・持ち運び用に
材質
ターポリン
幅(mm)
650
厚さ(mm)
120
高さ(mm)
460