ハイビスカス(ランドアート)
スチール製ホワイトボード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
寸法(mm)
450×600
450×600
600×450
300×450
900×600
600×900
700×600
600×700
表示項目
無地
工事名
工事名・工種・測点2段
工事名・工種・位置3段
工事名・工種・測点3段
無地
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72720796
品番
BWY-MJ
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途
現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。
付属品
ポケットラーフル、マーカー黒1本
幅(mm)
600
寸法(mm)
450×600
高さ(mm)
450
表示項目
無地