NTスイベル
ダブルスナップ付タル ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
44.1
36.4
36.5
37.6
39
42.5
44.1
45.6
54.7
55.5
56.5
71.5
74.4
75.1
90.6
94.3
96.1
111.4
114.6
120.7
123.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721147
品番
BWN9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
日本製
用途
便利な両方スナップ付!
全長(mm)
44.1
色
ニッケル
強度(kg)
7.7
入数
F複100個入り
号数
9
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り