NTスイベル
シングルスリーブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
クロ
クロ
ニッケル
サイズ
2L
4S
3S
2S
S
M
L
2L
3L
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721479
品番
EXB2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
日本製
色
クロ
サイズ
2L
適合ワイヤ
コートワイヤー:(#)32~30
入数
F複100個入り
適合号数
ナイロン:40~50
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り