NTスイベル
シングルスリーブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ニッケル
クロ
ニッケル
サイズ
M
4S
3S
2S
S
M
L
2L
3L
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721540
品番
EXNM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
日本製
色
ニッケル
サイズ
M
適合ワイヤ
コートワイヤー:(#)36~34
入数
F複100個入り
適合号数
ナイロン:24~30
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り