HCD-101 ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCD-101 ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721566
HCD-101 ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721566
HCD-101 ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721566
HCD-101 ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721566

ディスク収納フォルダー スリムタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード72721566品番HCD-101
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。

用途電子納品時に提出するCDの保管に。材質紙、EVA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×216×12アズワン品番62-4863-59収納枚数(枚)2
注意
※スリムタイプ(5mm厚)のディスクケースのみ使用可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72721566
2024-03-29
用途: 官公庁に電子納品する時
佐々木登記測量事務所その他業種

大変満足しています。また購入し、利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする