NTスイベル
コーク付ヘビー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
44
44
48.5
57
63.5
73
73.6
色
クロ
クロ
ニッケル
ミガキ
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721576
品番
HKB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
日本製
用途
大物ワイヤー仕掛に使用!
全長(mm)
44
色
クロ
サイズ
4
強度(kg)
81
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り