NTスイベル
ヘビーサルカン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
26.3
13.8
17.4
20.6
22.9
26.3
28.9
30.9
35.7
38.3
42.7
色
クロ
クロ
ニッケル
ミガキ
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72721795
品番
HXB7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日本製
用途
大物専用サルカン!
全長(mm)
26.3
色
クロ
サイズ
7
強度(kg)
421
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り