NTスイベル
インタースナップNTパワー クロ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
29.9
20.6
21.7
22.6
23.3
27.5
29.9
36.3
43.4
45.1
54.3
56.4
64.8
65.6
67.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72722468
品番
PIB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
日本製
用途
強度の有るスナップ付!
全長(mm)
29.9
色
クロ
強度(kg)
14
号数
4
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り