曜日別特売
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178

KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178
KF92162-KS073 空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72723178

空調風神服 ベスト (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ4L
内容量1セット注文コード72723178品番KF92162-KS073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)14グラフィックルーサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)ドビー ポリエステル100肩幅(cm)52着丈(cm)73
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする