NTスイベル
ダブルインターNTパワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
31.1
31.1
33.8
34.4
41.5
43.6
58.6
66.3
81.1
83.5
85.5
99.6
100.8
102
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72723554
品番
PWIB8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
日本製
用途
便利で強い両方スナップ付!
全長(mm)
31.1
色
クロ
強度(kg)
5.9
号数
8
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り