PXB10 NTパワースイベル クロ NTスイベル 72723685

NTパワースイベル クロ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(100個)号数10仕様【ガン玉目安】8注文コード72723685品番PXB10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

日本製

用途ローリングの約2倍の強度!仕様【ガン玉目安】8クロ強度(kg)21号数10
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする