NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
NTパワースイベル クロ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
号数
4
仕様
【ガン玉目安】2
注文コード
72723737
品番
PXB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
号数・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
日本製
用途
ローリングの約2倍の強度!
仕様
【ガン玉目安】2
色
クロ
強度(kg)
89
号数
4
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り