NTスイベル
NTパワースイベル 大物用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
60.4
43.4
52
60.4
色
クロ
クロ
ニッケル
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72723990
品番
PXBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
日本製
用途
大物釣り用のビッグパワースイベル登場!
全長(mm)
60.4
色
クロ
サイズ
L
強度(kg)
720
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り