NTスイベル
2リング付ベアリング クロ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
18.5
17.7
18.1
18.5
19
23.4
32.5
38.5
40.7
44.9
57.6
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724105
品番
R2YB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
日本製
用途
ベアリング効果で抜群の回転力!
全長(mm)
18.5
色
クロ
サイズ
2
強度(kg)
31
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り