NTスイベル
クロスベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ
7x6
2x1
3x2
4x3
5x4
6x5
7x6
8x7
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724358
品番
RCYN76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
日本製
用途
超深海から大物泳がせ釣りに!
色
ニッケル
サイズ
7x6
強度(kg)
【枝】135
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り