RUB-65 ウレタンローラー(黒) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 72724366

ウレタンローラー(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
リム幅(mm)73
許容荷重(kg)(最大)1500
内容量1個注文コード72724366品番RUB-65
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途
ハンドリフトなど各種搬送機に
軸径(Φmm)20厚さ(mm)8許容荷重(kg)(最大)1500車輪径(Φmm)65リム幅(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする