NTスイベル
インター付ベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
51.6
24.4
25
28.2
32.8
41.2
51.6
60.4
65.3
色
クロ
クロ
ニッケル
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724428
品番
RIYB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
日本製
用途
強度の有るスナップ付!
全長(mm)
51.6
色
クロ
サイズ
5
強度(kg)
28
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り