NTスイベル
NEWロック付ベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
95
29.5
34.6
43
68
95
120
28.5
29
色
クロ
クロ
ニッケル
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724577
品番
RLYB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
日本製
用途
ルアーからトローリングまで適応!
全長(mm)
95
色
クロ
サイズ
6
強度(kg)
95
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り