曜日別特売
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718

KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718
KF92412-KS073 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72724718

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
14ロイヤルブルー
内容量1セット注文コード72724718品番KF92412-KS073
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)14ロイヤルブルーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)肩幅(cm)48着丈(cm)71材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする