曜日別特売
CAA-164 リアルパインミックスツリー 横浜ディスプレイミュージアム 72724777

リアルパインミックスツリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード72724777品番CAA-164
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質PVC、鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)箱:28×122×41寸法(幅W×高さH)(cm)120×240寸法(Φ×高さH)(cm)スタンド:66.5×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする