NTスイベル
サーモンNTパワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724848
品番
S.PBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
日本製
用途
胴突、投げ仕掛用に最適!
色
ニッケル
サイズ
M
強度(kg)
【枝】139
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り