NTスイベル
トリプルサルカンA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
20.7
20.7
22
26.7
33.2
36.5
40.5
42
53
56
63
67
70
サイズ
14
14
12
10
7
5
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724900
品番
TXA14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本製
用途
胴付き仕掛の枝針用に最適!
全長(mm)
20.7
色
クロ
サイズ
14
強度(kg)
【枝】8.1
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り