曜日別特売
TXA10 トリプルサルカンA NTスイベル 72724918

トリプルサルカンA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)26.7
サイズ10
内容量1セット(100個)注文コード72724918品番TXA10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

日本製

用途胴付き仕掛の枝針用に最適!全長(mm)26.7クロサイズ10強度(kg)【枝】13
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする