NTスイベル
トリプルサルカンA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
56
20.7
22
26.7
33.2
36.5
40.5
42
53
56
63
67
70
サイズ
2/0
14
12
10
7
5
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724988
品番
TXA02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
日本製
用途
胴付き仕掛の枝針用に最適!
全長(mm)
56
色
クロ
サイズ
2/0
強度(kg)
【枝】63
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り