NTスイベル
スナップ付タル ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
49.2
49.2
49.2
20.4
21.4
24.7
24.8
26.2
27.4
29.9
31.3
32.7
38.1
39.7
40.5
51.4
52
60.8
64.8
66.6
75.3
79.3
85
88.3
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72725688
品番
WSN4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本製
用途
扱いやすいスナップ付!
全長(mm)
49.2
色
ニッケル
サイズ
4
強度(kg)
13
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り