NTスイベル
エーススナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
21
10
14
17
21
25
色
クロ
クロ
ステンレス
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72725846
品番
XAB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
日本製
用途
流線型でトラブル減少! 寒い時でも交換が楽々!
全長(mm)
21
色
クロ
サイズ
4
強度(kg)
40
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り