NTスイベル
エイトロックスナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
17.6
12.6
14.6
17.6
21.8
25.8
色
クロ
クロ
ステンレス
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72725925
品番
XEB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
日本製
用途
強力、両開きスナップ!
全長(mm)
17.6
色
クロ
サイズ
1
強度(kg)
44
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り