NTスイベル
NEWロックスナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
26.5
26.5
34
41
48
55
65
色
ステンレス
クロ
ステンレス
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726379
品番
XLNS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
日本製
用途
ルアーからトローリングまで対応!
全長(mm)
26.5
色
ステンレス
サイズ
3
強度(kg)
43
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り