NTスイベル
NEWロックスナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
34
26.5
34
41
48
55
65
色
クロ
クロ
ステンレス
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726388
品番
XLNB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
日本製
用途
ルアーからトローリングまで対応!
全長(mm)
34
色
クロ
サイズ
4
強度(kg)
68
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り