NTスイベル
ナイススナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
39
8.9
10
12.1
16.5
18.7
25.3
32.7
39
色
クロ
クロ
ステンレス
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726625
品番
XNB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本製
用途
強くて便利な万能スナップ!
全長(mm)
39
色
クロ
サイズ
6
強度(kg)
109
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り