NTスイベル
三又サルカン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
13
12
13
14
17
18
19
22
25
27
30
36
色
クロ
クロ
ニッケル
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72727079
品番
YXB7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
日本製
用途
胴突き仕掛の枝針用に最適!
全長(mm)
13
色
クロ
サイズ
7
強度(kg)
10