NTスイベル
三又サルカン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(mm)
30
12
13
14
17
18
19
22
25
27
30
36
色
ニッケル
クロ
ニッケル
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72727264
品番
YXN02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
日本製
用途
胴突き仕掛の枝針用に最適!
全長(mm)
30
色
ニッケル
サイズ
2/0
強度(kg)
73