アールウィズエイチ
紫外線ランプキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
72727456
品番
RH-UV395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
商品名:紫外線ランプキット(波長:395nm)
特長:使用電球:高輝度LED
中心波長:395nm
リチウムイオン電池
経済的、コンパクトでハイパワーです。充電器付
用途
用途:蛍光剤使用の漏れ検知
波長(nm)
400
使用電池
リチウムイオン電池×2本
危険物の類別
非危険物
注意
※注意:充電時間1.5時間
※充電の際には過充電にご注意ください
※直接光を覗き込まない様にしてください(保護ゴーグル付)