アールウィズエイチ
紫外線ランプキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72727465
品番
RH-UV400
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
商品名:紫外線ランプキット(波長:400nm)
特長:使用電球:高輝度LED
中心波長:400nm
単4電池3本高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーです。
狭いスペースで漏洩を検知する為に最適なスペック
用途
用途:蛍光剤使用の漏れ検知
波長(nm)
395
使用電池
単四電池×3本
危険物の類別
非危険物
注意
※注意:直接光を覗き込まない様にしてください(保護ゴーグル付)