RH11-1LD カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ 72727490

カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード72727490品番RH11-1LD
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥23,810
販売価格(税別)
21,645

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml
特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)
蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見
電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。
コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。

用途
用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。
HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に
添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※注意:POEオイル使用車両専用
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする