RH12-1L カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ 72727499

カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード72727499品番RH12-1L
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L
特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル
熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。
広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。

用途
用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に
また添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※注意:PAGオイル使用車両専用(POE車両には絶対使用しないでください。)
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする