PR4429 ステンレスボール アークランドサカモト 72729066

メイン

PR4429 ステンレスボール アークランドサカモト 72729066
PR4429 ステンレスボール アークランドサカモト 72729066
PR4429 ステンレスボール アークランドサカモト 72729066

ステンレスボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径(Φmm)500
内容量1個注文コード72729066品番PR4429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途小麦粉などの粉を混ぜる材質本体:ステンレスシルバー直径(Φmm)535内径(Φmm)500底内径(Φmm)230特性ステンレス製で錆びにくい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする