曜日別特売
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469

KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469
KF92521G-KS073 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72729469

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズM
30蛍光オレンジ
内容量1セット注文コード72729469品番KF92521G-KS073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)30蛍光オレンジサイズM胸囲(cm)116混率(%)オックス ポリエステル100着丈(cm)66機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応裄丈(cm)79
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする