横浜ディスプレイミュージアム
ツバキミックスピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
R
R
W
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72730018
品番
FS -5301
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙、PVC
色
R
全長(cm)
18.5
花径(cm)
6