エスコ
床面養生シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
厚さ(mm)
0.05
0.02
0.05
幅(mm)
1800
1000
1000(広げたサイズ:2000)
900
900(広げたサイズ:1800)
1800
1800(広げたサイズ:3600)
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72730475
品番
EA911BA-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,714
販売価格(税別)
¥
9,740
バスケットに入れる
厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
仕様
シングル
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100