エスコ
折りたたみチェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ダークブラウン
グレー
ダークブラウン
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
72731157
品番
EA956XA-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,395
販売価格(税別)
¥
9,450
バスケットに入れる
スチールパイプ(クロームメッキ)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
厚さ(mm)
スタッキング:28
質量(kg)
3.8
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
100
張地
ビニールシート張り
座高(mm)
420
サイズ(mm)
455(W)×437(D)×740(H)
折りたたみ寸法(mm)
455(W)×63(D)×893(H)
脚幅(mm)
455
グリーンマーク
認定