横浜ディスプレイミュージアム
フローズンミルフィーユローズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
72731165
品番
FS -6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
全長(cm)
37
花径(cm)
1.5~4
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
W