曜日別特売

折りたたみチェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
グリーン
内容量1脚注文コード72731218品番EA956XA-182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,080
販売価格(税別)
32,800

コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー。座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)。商品は完成品です。

材質背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン キャスター:ナイロン厚さ(mm)スタッキング:150質量(kg)6.2グリーン車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×4張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)429サイズ(mm)522(W)×552(D)×780(H)脚幅(mm)522グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする