曜日別特売
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297

EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297
EA928AB-103 掃除用具セット エスコ 72731297

掃除用具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード72731297品番EA928AB-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,986
販売価格(税別)
7,260

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。

材質
収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄:天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー
粘着ローラー(収納ケース付き):ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)、ロール紙:紙・粘着材(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ);ほうき:ポリプロピレン、PET;ちりとり:ポリプロピレン;バススポンジ:スポンジ:発泡ポリウレタン、ナイロン不織布、柄:ABS樹脂、ポリプロピレン;トイレブラシ(収納ケース付き):ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納ボックス:405×142×280、着脱式柄:20×20×978、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー(収納ケース付き):ローラー(粘着紙込み)174×52×213、ローラー(粘着紙なし)174×37×213、テープ:160×芯内径Φ38(90周巻) 芯外径Φ52、ケース185×69×85、収納時185×69×223、ハンディモップ:140×140×470
ほうき:200×19×215、ちりとり:216×43×232、バススポンジ:スポンジ85×150×27、柄50×98×187、使用時85×150×210、トイレブラシ(収納ケース付き):ブラシΦ80×335、ケース100×100×140、収納時100×100×352
ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする