曜日別特売
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918

KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918
KF100-KS074 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72735918

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
3ネイビー
内容量1セット注文コード72735918品番KF100-KS074
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット3ネイビーサイズL胸囲(cm)120混率(%)デュスポ:ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)68
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする